ジャカード
ジャカード ミートテンダライザー
(1件のレビュー)
手軽にお肉を柔らかくします。
材質
(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
注意
※骨付き肉、半冷凍・冷凍肉用ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88807187
200316
16
250
30×145×105
9-0581-0401
6-0521-1501
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
88807171
200348
48
400
40×145×105
9-0581-0301
6-0521-1401
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください