曜日別特売

ミートソフター

ミートソフター - インテックカネキ
(9件のレビュー)
材質刃材:ステンレス420J2 本体:ABS樹脂刃数8列×1枚質量(kg)0.115寸法(横×縦)(mm)130×130TKG品番9-0581-0501TKG品番(2017)6-0521-1701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88807196BMC09
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 鶏肉 豚バラブロック 安い牛肉に使用

約20年前から商品を知っており 握りが良く早く処理が出来る

対象商品 : 88807196
2024-05-20
用途: 仕込み作業
大福屋レンガ通り店飲食業

使い勝手が良く、作業がスムーズになる。
しかしながら、刃を止めるボッチが壊れやすいのが、難点。

対象商品 : 88807196
2023-11-24
用途: 肉の筋切り

安全にガシガシと筋切り出来ます。ですが洗うのは面倒くさい。

1が参考にしています
対象商品 : 88807196
2022-06-04
用途: 肉のスジ切り
泰古飲食業

使いやすくて、簡単に取り外しが出来て、洗いやすくて、清潔です。

対象商品 : 88807196
2020-03-16
用途: 肉料理の下ごしらえ
その他業種

ザクザクと気持ちよく歯が入りますが、使用後に洗うのが面倒で、肉たたきでもよかったかなと思ってます・・・

対象商品 : 88807196
2019-10-04
用途: ステーキ肉に使用

使い方が非常に簡単で分解洗浄も非常に楽で分かりやすく清潔に使えると思います。

対象商品 : 88807196
2019-05-28
用途: 調理
運輸・通信業

家庭で使う分には十分です。
分解も簡単で洗浄しやすいのも良かったです。
お肉が柔らかくなります。

対象商品 : 88807196
2019-01-25
用途: 料理
サービス業

妻の代理で購入したのだが 妻が大変 喜んでいる 安い肉がこのミートソフターを使うことで 筋が切れてふっくらと やわらかく仕上がり おいしく食べられる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする