曜日別特売

18-8角型 肉おさえ

18-8角型 肉おさえ - TKG
(2件のレビュー)
材質SUS304板厚(mm)3寸法(横×縦)(mm)150×100TKG品番9-0581-0801TKG品番(2017)6-0521-2001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88807214-
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88807214
2021-07-28
用途: 勿論肉わ焼く時ですが ハンバーグ等に使ってもとても良かったです
飲食業

仕方の無い事ですが とても熱くなってるのですが 取手にタオルとか使っても 取り難たかったです 慣れれば大丈夫かな?

対象商品 : 88807214
2020-05-30
用途: 料理

肉はもちろん、野菜などをグリルするときにも、これがあると仕上がりが違います。
もう少し重さがあるとよかったかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする