エコべんり リサイクルハサミ

エコべんり リサイクルハサミ - インテックカネキ
(1件のレビュー)

資材ごみの分別に便利な11機能付。

全長(mm)160材質刃材:ステンレス420J2 ハンドル:ABS樹脂 キャップ:PP樹脂質量(kg)0.05TKG品番9-0587-0801TKG品番(2017)6-0527-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88808246-
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88808246
2015-12-14
用途: 牛乳パックのリサイクル用

良く切れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする