(6件のレビュー)

取り外しができ水洗いができるので、いつも清潔です。材質:刃部/刃物用ステンレス鋼 握部/亜鉛ダイカスト

全長(mm)205材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(kg)0.15TKG品番9-0584-0501TKG品番(2017)6-0524-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88808386-
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: カニをばらす時に使っていました
和食鉄板 かん山飲食業

切れ味もよく、使い勝手も良かったのですが、カニを30匹程バラしたら、刃の溶接部分から折れ、組み立ててもすぐバラバラになってしまいました。
1000円くらいの他メーカーのハサミは半年以上使えたのに3000円出したのにこれでは。。
非常に残念です。

対象商品 : 88808386
2021-03-30
用途: ◆自宅キッチン用

◆以前から使用していた鋏の取手が破損してしまい、後継品を探していたところ、ネット上で本品の評判がとても良く、探していたところ、こちらのお店でお取扱いがあることを知り、早速購入いたしました。現在使用中ですが、切れ味、使い勝手、重さもちょうど良く、節度感もあり、とても重宝しております。大変満足しております。

対象商品 : 88808386
2020-09-19
用途: 料理
その他業種

切れ味は良いです。長く使いたいです。魚を捌く時に使ってみたいです。

対象商品 : 88808386
2019-06-03
用途: 調理時間に使用
農・林・水産業

値段以上の品質だと思う。良く切れるし、洗えて清潔。硬い紙を切っても切れ味は変わりません。

対象商品 : 88808386
2018-05-04
用途: 調理作業時
製造業

探していたハサミがみつかりました。値段も安くかえ対応もはやく、ありがたいです。

対象商品 : 88808386
2017-06-03
用途: 台所で使用
建設業・工事業

切れ味が良く、使いやすい。手入れも分解し清潔に保てる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする