インテックカネキ
シルキー 料理バサミ
耐熱80℃。抗菌加工
全長(mm)
220
材質
刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(抗菌剤入)
質量(kg)
0.112
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88808483
KSP220
赤
¥
3,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
88808492
KSP220
白
¥
3,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
88808501
KSP220
黒
¥
3,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください