曜日別特売

デジタルクッキングスケール KD312

デジタルクッキングスケール KD312 - タニタデジタルクッキングスケール KD312 - タニタデジタルクッキングスケール KD312 - タニタ
(2件のレビュー)

大量の材料を計測する方にお勧めです。
最大3kg、最小表示1gと高精度。
見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。

最大計量(g)3000ホワイト付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本材質ABS寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約388(乾電池含む)電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単3乾電池×2本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)TKG品番9-0600-0601TKG品番(2017)6-0538-0801ひょう量単位g内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810093KD312
3,850
3,840
4,224(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810093
2020-05-16
用途: 材料計測
株式会社静楽園卸売・小売業

乗せる皿も広くて使いやすいです。数字表示も大きくて良いです。

対象商品 : 88810093
2015-06-15
用途: 粉のはかり、調味料のはかり
株式会社わじな

1gから図れて3kgまでが良い。
また計量面が広くて滑りにくく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする