曜日別特売

タニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式

タニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式 - タニタタニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式 - タニタタニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式 - タニタ
(2件のレビュー)
最大計量(g)500最小表示(g)2材質スチロール寸法(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)質量(kg)0.71測定範囲0 ~ 500g材質(本体)PS質量(g)約690ひょう量(kg)0.5計量皿寸法(mm)約直径180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×180×210計量皿寸法(Φmm)180最小目盛2g保証期間1年最大計量(kg)0.5最小目盛(g)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)ひょう量単位g内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888106171345ピンク9-0604-04016-0542-0801
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
888106261345ホワイト9-0604-04026-0542-0802
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810617
2023-05-03
用途: 300グラムを計るのに使ってます!
飲食業

水にも強ければより良い商品だと思います!
いつも買わせていただいてます!
又注文します!

対象商品 : 88810617
2020-08-14
用途: 野菜の計量時
農・林・水産業

ホームセンターでは1㎏秤からでなかなか500g計量できるのがありませんでした。あっても業務用なので高価で少しの野菜を計量し、直売所へ持っていく量にはもったいない秤で購入できませんでした。でもこちらは値段も手ごろなのに、10gからもしっかり量れるので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする