フードプロセッサー

フードプロセッサー - クイジナート

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。

付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88812771DLC-10PRO
48,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする