電動 ベジスライサー

電動 ベジスライサー - 千葉工業所電動 ベジスライサー - 千葉工業所
(1件のレビュー)

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。

付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88813855-
79,900
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Vegg スライサー
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88813855
2020-07-17
用途: きゅうりなどのスライス
株式会社天童給食センター製造業

非常に使いやすいです
分解して塩素どぶ漬け殺菌ができないのが
難点といえば難点でしょうか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする