中部コーポレーション
ミニスライサーSS-350・A用 千切円盤
材質
本体:アルミ
刃物:SUS
仕様
SS-350・A用
内容量
1個
注意
※本体は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88814031
SS3012
1.2×3
9-0660-0203
6-0584-0503
¥
40,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
88814047
SS3020
2×3
9-0660-0204
6-0584-0504
¥
40,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
88814056
SS4030
3×4
9-0660-0205
6-0584-0505
¥
40,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください