スライスボーイ

スライスボーイ - ハッピージャパン[厨房用品]
(1件のレビュー)

【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。
スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。
別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。

用途
付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)質量(kg)8消費電力(W)58/73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520電源(単相/V)100V 50/60Hz処理能力280カット/分定格時間30分TKG品番9-0661-0201TKG品番(2017)6-0585-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814117MSC90
76,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: 大根おろし
合同会社新楽飲食業

しばらく置いておいたら、電源が入らなくなった。シューズは切れていないのになぜ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする