曜日別特売

電動ジャンボキャベツー

電動ジャンボキャベツー - ハッピージャパン[厨房用品]

ドラムの回転と丸刃の回転により、手で押さえなくてもキャベツの自重でムリなくきれいにスライスできます。

仕様コンデンサー付き、サーマルプロテクター付き材質樹脂、SUS、アルミ厚さ(mm)調節0~5質量(kg)21.5電源(V)単相100消費電力(W)125刃径(Φmm)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×520定格時間(分)60投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×200(3個)TKG品番9-0662-0101TKG品番(2017)6-0586-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814302DRC80
318,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする