電動キャベロボ

電動キャベロボ - ドリマックス
(1件のレビュー)

丸刃の遊星回転方式(丸刃が自転しながら円盤で公転する方式)で、ムリなくキレイに均一スライス。
ふわっとした食感の良い千切りキャベツもあっという間に出来上がります。

材質ステンレス、樹脂質量(kg)15電源(V)単相100消費電力(W)180/220回転数(min-1[r.p.m])150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×408×486定格時間(分)30処理能力キャベツ3玉/5分(0.8mm厚の千切り)調節範囲(mm)(厚さ)0.8 ~ 4.0投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×170TKG品番9-0662-0501TKG品番(2017)6-0586-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814354DX150
190,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「半分に切って入れるだけ! あとは勝手に千切りキャベツ」 DX-150 キャベロボ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88814354
2025-02-11
用途: キャベツを、刻みます。
うまか弁当ふくたん卸売・小売業

大量に使用しますので、素早く出来て、良いですよ。便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする