曜日別特売

電動高速ネギカッター

電動高速ネギカッター - 平野製作所電動高速ネギカッター - 平野製作所電動高速ネギカッター - 平野製作所電動高速ネギカッター - 平野製作所
(1件のレビュー)

薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。

材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88815596NC-2
58,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88815596
2019-12-02
用途: ネギ切り
有限会社栄屋飲食業

回転数がもう少し調整できるとよかったですあとはとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする