曜日別特売

電動ネギ丸120

電動ネギ丸120 - 千葉工業所電動ネギ丸120 - 千葉工業所

高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。
モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。

付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88815657-
172,900
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ネギ丸
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする