曜日別特売

シャロットスライサー 50Hz

シャロットスライサー 50Hz - 小野食品機械シャロットスライサー 50Hz - 小野食品機械シャロットスライサー 50Hz - 小野食品機械シャロットスライサー 50Hz - 小野食品機械シャロットスライサー 50Hz - 小野食品機械

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260質量(kg)17周波数(Hz)50Hz材質外装:プラスチック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88815745OFM10041.7mm刃付6-0592-01019-0670-0101
220,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
88815763OFM10042.3mm刃付6-0592-01039-0670-0103
200,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
88815781OFM10071.7mm刃付6-0592-02019-0670-0201
310,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
88815806OFM10072.3mm刃付6-0592-02039-0670-0203
310,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする