曜日別特売

電動 スーパーおろし丸

電動 スーパーおろし丸 - 千葉工業所電動 スーパーおろし丸 - 千葉工業所
(1件のレビュー)

独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。

材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88816244-
52,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スーパーおろし丸
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816244
2023-10-30
用途: 大根が、きれいにすりおろされます
株式会社全寿庵飲食業

小型であるにもかかわらず、きれいにすりおろされます。掃除も、しやすくて良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする