曜日別特売

電動ツマかつら

電動ツマかつら - ハッピージャパン[厨房用品]
(1件のレビュー)

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。

材質樹脂 SUS アルミ質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237TKG品番9-0675-0201TKG品番(2017)6-0597-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88816296HNK25
92,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816296
2025-05-15
用途: 刺身つま造り
居酒屋ますかっと飲食業

前も同じメーカーでした、少し小型化になりました、音が静かになってます。以前のが頑固にできてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする