フードスライサー

フードスライサー - 千葉工業所
(1件のレビュー)

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。

用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。材質SUS アルミ質量(kg)16.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360電源(V)単相100消費電力(W)90定格時間(分)20最大切断径(Φmm)150切断寸法(mm)160×H140仕様手動式刃径(Φmm)250スライス幅(mm)0~12付属品研磨機TKG品番9-0680-0401TKG品番(2017)6-0602-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88817163EN250
124,900
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88817163
2021-04-08
用途: ラムしゃぶ、豚丼のスライス
ジェイ・ヴイ株式会社飲食業

肉の厚さシビアなので、こういう機械は国産に限ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする