曜日別特売

ボニー 電動式まめミンサー

ボニー 電動式まめミンサー - ボニー

味噌づくりに最適なミンサーの登場です。
あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。
ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。

仕様4.8mmプレート付付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート材質本体:アルミ ロール:樹脂質量(kg)7径(Φmm)プレート:66、ロート:45電圧(V)単相100消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382定格時間(分)20処理能力40kg/20分TKG品番9-0683-0201TKG品番(2017)6-0604-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88817434BK205N
85,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする