ボニー ウインナーメーカーセット

ボニー ウインナーメーカーセット - ボニーボニー ウインナーメーカーセット - ボニーボニー ウインナーメーカーセット - ボニー

セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)

材質アルミ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88817452-No.5用6-0604-04019-0683-0301
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88817461-No.10・12用6-0604-04029-0683-0302
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
88817477-BK-200用6-0604-04039-0683-0303
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする