田中糧機製作所
ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナ&フランク用
付属品
絞り袋
材質
真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)
ウインナー/100、フランクフルト/105
タイプ
ウィンナ&フランク用
内径(Φmm)
ウインナー/10、フランクフルト/13
TKG品番
9-0683-1103
TKG品番(2017)
6-0604-1303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88817583
3300
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください