曜日別特売

ボニー ミートチョッパー

ボニー ミートチョッパー - ボニーボニー ミートチョッパー - ボニー
(2件のレビュー)

牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。

材質FC鋳物 錫メッキ仕上付属品3.2mmプレート付、肉押棒付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
処理能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8881764452.5180×70×27012kg/h
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
88817766104.8250×103×3001.3kg/分
43,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88817881124.5250×100×1701.3kg/分
26,000
取扱い終了
88817897227.5280×150×1901.8kg/分
68,000
取扱い終了
888180123212330×160×2102.3kg/分
100,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88817644
2022-02-04
用途: 大豆 味噌つくり
製造業

性能は 非常に良い  ただ 入れ口が小さいので 自分でじょうごのようなものを
作り 使用した

対象商品 : 88817644
2017-02-15
用途: 味噌作りの豆ひきに使いました。

今までスイス製の電動タイプで作業していましたが、定格運転では長時間動かせませんでした。そこで手動タイプをと導入しました。さすが専門メーカーの日本製、性能に不満なく効率よく作業が進みました。万一壊れても補修部品が充実している事。安心感があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする