曜日別特売

ボニー ミートチョッパー プレート

ボニー ミートチョッパー プレート - ボニー
(1件のレビュー)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。

材質SKS93内容量1個
注意
※プレートのみになります。本体は付属しておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8881765351.29-0684-01026-0605-0102
17,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8881766251.69-0684-01036-0605-0103
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
8881767151.99-0684-01046-0605-0104
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8881768752.49-0684-01056-0605-0105
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
8881769653.29-0684-01066-0605-0106
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
88817705549-0684-01076-0605-0107
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
8881771454.89-0684-01086-0605-0108
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
8881772356.49-0684-01096-0605-0109
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
88817732589-0684-01106-0605-0110
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
8881774159.69-0684-01116-0605-0111
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
88817775101.29-0684-02026-0605-0202
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88817784101.69-0684-02036-0605-0203
15,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88817793101.99-0684-02046-0605-0204
11,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
88817802102.49-0684-02056-0605-0205
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88817811103.29-0684-02066-0605-0206
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
888178271049-0684-02076-0605-0207
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88817836104.89-0684-02086-0605-0208
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88817845106.49-0684-02096-0605-0209
5,460
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
888178541089-0684-02106-0605-0210
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88817863109.69-0684-02116-0605-0211
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88817906221.29-0684-04026-0605-0402
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
88817915221.69-0684-04036-0605-0403
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88817924221.99-0684-04046-0605-0404
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88817933222.49-0684-04056-0605-0405
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88817942223.29-0684-04066-0605-0406
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
888179512249-0684-04076-0605-0407
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88817967224.89-0684-04086-0605-0408
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88817976226.49-0684-04096-0605-0409
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
888179852289-0684-04106-0605-0410
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88817994229.69-0684-04116-0605-0411
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88817863
2023-12-21
用途: ミンチ

商品ページの材質表記は「SKS93」ですが、届いた商品の側面にはSTAINLESSの刻印があります
SKS93だとCr含有量が最大でも6%しかないのでステンレス鋼には分類されないはず
どこが間違っているのか良く分かりませんが、錆びると嫌なので刃物用の防錆油を塗って保管しています
性能的には満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする