ボニー ミートチョッパー ハードナイフ

ボニー ミートチョッパー ハードナイフ - ボニー
(1件のレビュー)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm

材質SCM440内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アズワン品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888177575No.565-1227-409-0684-01126-0605-0112
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
8881787210No.10・No.1265-1227-419-0684-02126-0605-0212
2,940
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
8881800322No.2265-1227-429-0684-04126-0605-0412
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88818003
2019-01-04
用途: ミンチを挽くときに利用しています。
卸売・小売業

値段の割に良い商品だと思います。耐久性はもう少し使ってみて報告します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする