豆腐さいの目カッター

豆腐さいの目カッター - 平野製作所豆腐さいの目カッター - 平野製作所豆腐さいの目カッター - 平野製作所

質量:約2.6kg材質:ステンレス。絹ゴシ専用。わずか2工程で豆腐をお好みのサイズに 楽々カットできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×270、最大取入寸法/100×70×130内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
切断寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88818527TF1910分割10角9-0688-05016-0608-0501
98,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
88818536TF1192分割15角9-0688-05026-0608-0502
98,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
88818545TF190分割20角9-0688-05036-0608-0503
98,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする