いかにも

いかにも - 平野製作所いかにも - 平野製作所いかにも - 平野製作所いかにも - 平野製作所
(1件のレビュー)

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。

用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
切込寸法(W×D)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88818581HS5001155606×3.5標準
6,300
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
88818597HS5002155606×8深い切込み用
10,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
88818606HS50031001806×3.5巾の広い食材用
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88818581
2014-06-20
用途: 仕事 イカの調理

非常に使いやすいが価格は少し高い。元値が高いので仕方がないとは思いますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする