千羽鶴印(エンテック)
ごはんがつきにくい しゃもじ
(3件のレビュー)
幅(mm)
56
全長(mm)
158
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
仕様
抗菌加工、洗浄機対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88820006
KWSB
黒
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
88820015
KWSR
赤
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください