ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。