曜日別特売

ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ

ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ - マルゼン[厨房機器]

型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。

材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88821923M222C13A
84,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
88821914M222CLPガス
84,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする