マルデ
ハイカロリーコンロ 一重型 P付G
ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm
ガスの種類
LPガス
タイプ
パイロット付
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
内容量
1個
注意
※バーナーと下枠のセット販売のみになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88822544
MDX108P
355
228×110
9-0722-0803
6-0640-0803
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
88822587
MDX148P
400
266×134
9-0722-0903
6-0640-0903
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください