曜日別特売

ハイカロリーショートコンロ 三重型 P付

ハイカロリーショートコンロ 三重型 P付 - マルデハイカロリーショートコンロ 三重型 P付 - マルデ

ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口

バーナー寸法(mm)330×440×H155下枠(mm)Φ450×H190内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88822666MD318PLPガス
74,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88822675MD318P12・13A
74,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする