TKG
ワイヤーチャンネルブラシ (直)
全長(mm)
210
タイプ
直
毛丈(mm)
20
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ長(mm)
60
TKG品番
9-0723-1101
TKG品番(2017)
6-0641-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88822991
-
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください