曜日別特売

UK18-8片手ハンドルパンチング油こし

UK18-8片手ハンドルパンチング油こし - UK(三宝)UK18-8片手ハンドルパンチング油こし - UK(三宝)UK18-8片手ハンドルパンチング油こし - UK(三宝)UK18-8片手ハンドルパンチング油こし - UK(三宝)UK18-8片手ハンドルパンチング油こし - UK(三宝)

パンチング穴径:1.1

パンチ径(Φmm)1.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
直径×高さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888241549921192S200×60199-0742-06016-0660-0601
5,250
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
888241639921212S230×6021.59-0742-06026-0660-0602
5,450
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
888241729921232M245×70239-0742-06036-0660-0603
6,550
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
888241819921262L275×8026.59-0742-06046-0660-0604
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
888241979921302L305×80309-0742-06056-0660-0605
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする