UK(三宝)
UK18-8両手ハンドルパンチング油こし
(1件のレビュー)
パンチング穴径:1.1
パンチ径(Φmm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
直径×高さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88824206
9921193
S
200×60
19
9-0742-0701
6-0660-0701
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88824215
9921213
S
230×60
21.5
9-0742-0702
6-0660-0702
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88824224
9921233
M
245×70
23
9-0742-0703
6-0660-0703
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
88824233
9921263
L
275×80
26.5
9-0742-0704
6-0660-0704
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
88824242
9921303
L
305×80
30
9-0742-0705
6-0660-0705
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください