UK(三宝)
UK18-8片手ハンドルパンチング段付油こし
パンチング穴径:1.1
パンチ径(Φmm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
直径×高さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88824251
9920162
S
215×60
18
9-0742-0801
6-0660-0801
¥
6,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88824267
9920202
M
255×75
22
9-0742-0802
6-0660-0802
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
88824276
9920242
L
295×80
26
9-0742-0803
6-0660-0803
¥
8,650
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください