曜日別特売

UK18-8両手ハンドルパンチング段付油こし

UK18-8両手ハンドルパンチング段付油こし - UK(三宝)UK18-8両手ハンドルパンチング段付油こし - UK(三宝)UK18-8両手ハンドルパンチング段付油こし - UK(三宝)

パンチング穴径:1.1

パンチ径(Φmm)1.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
直径×高さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888242859920163S215×60189-0742-09016-0660-0901
5,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
888242949920203M255×75229-0742-09026-0660-0902
7,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
888243039920243L295×80269-0742-09036-0660-0903
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする