TKG
SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
柄長さ(mm)
165
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88826236
-
45
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
88826245
-
50
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
88826254
-
60
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
88826263
-
70
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください