TKG
SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×400
450×400
¥4,998
500×400
¥5,398
600×400
¥6,998
700×400
¥6,998
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88826254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
サイズ(号)
60
仕様
クリンプ13mm目
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×400
線径(Φmm)
2.5
柄長さ(mm)
165
TKG品番
9-0777-0503
TKG品番(2017)
6-0689-0503