電熱器専用 魚焼きセット セット

電熱器専用 魚焼きセット セット - オリエント(OR)

本体:187×244×H43シート:180×280材質:本体/耐熱セラミック、シート/フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度:本体/300℃、シート/260℃。この魚焼きセットは電気トースターや電子レンジのオーブン 機能を利用して、手軽においしく焼き上げることが出来ます。電熱調理器具を油汚れや焦げ付き汚れでベトベトにすることな く、大量の煙も発生させることなくおいしく焼き上げることが 出来ます。魚焼きシートは繰り返し使用できます。レンジ対応

セット内容本体、シート材質本体:耐熱セラミック、シート:フッ素樹脂シートサイズ(mm)180×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×244×43TKG品番(2017)6-0690-1601内容量1個
注意
※シートは、電熱器専用魚焼きセットの専用シートで単品でのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88826857OR4350
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする