曜日別特売

ニトムズ はがせるフック 強力

ニトムズ はがせるフック 強力 - ニトムズニトムズ はがせるフック 強力 - ニトムズニトムズ はがせるフック 強力 - ニトムズ
(2件のレビュー)

耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L

耐荷重(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×50×105RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0811-0601TKG品番(2017)6-0723-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832091H2960
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88832091
2018-05-21
用途: 家庭用品や洋品類の吊るしもの対応時
その他業種

びっくりするほど大きく、これは想定外で困りました。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
寸法表記を参考にしていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 88832091
2015-04-07
用途: カレンダーかけ

使用するまでに貼り付けがめんどくさい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする