曜日別特売

TKG ステン湯煎式フードウォーマー

TKG ステン湯煎式フードウォーマー - TKG

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。

消費電力(W)1000温度調節範囲(℃)30~90材質ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230電源コード(m)1.5水槽寸法(mm)503×301×H162TKG品番9-0819-0101TKG品番(2017)6-0731-0101内容量1個
注意
※水抜きドレンは付いていません。
※1/1サイズ以外のホテルパン、ホットパン、陶器製フードパ ン・ガストロノームパンを使用される際は、TKG18-8アダプタ バー〈AHT-60〉をご使用ください。※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になります ので、火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用 ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832737-
49,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする