電気フードウォーマー 2 / 3 型

電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型 - 仔犬印(本間製作所)

過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。
外側から水位が一目でわかります。

仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)電源(V)単相100 900W内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832825KU3012/3(13L)×1
120,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
88832834KU3021/3(5.8L)×2
124,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
88832843KU3031/6(2.4L)×4
135,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
88832852KU304インセット6.5L×1
126,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする