KINGO 湯煎式電気スープジャー

KINGO 湯煎式電気スープジャー - TKGKINGO 湯煎式電気スープジャー - TKG
(1件のレビュー)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」

電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832877D90015.111320×3359-0817-02016-0729-0201
51,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88832886D90014.87320×3159-0817-03016-0729-0301
51,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88832877
2017-09-02
用途: スープの保温に
株式会社のっぽくん飲食業

簡単な作りなので、お手入れが楽です。
大きい割に軽量です。後は耐久性がよければ文句なしですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする