KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし)

KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし) - TKG

中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。

材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401内容量1個
注意
※本体は水洗いできません。直接、食材等を入れてのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832895-
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする