曜日別特売

象印 マイコン スープクックジャー

象印 マイコン スープクックジャー - 象印マホービン

設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」
50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」
正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」
ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」

容量(L)6付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832947THDW06
88,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする