曜日別特売

象印 温泉たまご&スープクックジャー

象印 温泉たまご&スープクックジャー - 象印マホービン

特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m

容量(L)6材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832956THDE06
91,300
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする