エイシン電機
ホットショーケース
電源(V)
単相100V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88833622
ED1
240
380
300
560
¥
70,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
88833631
ED6
430
400
300
460
¥
82,000
取扱い終了
88833647
ED5
430
600
300
460
¥
102,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください