HORIZON
温蔵庫
(1件のレビュー)
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
庫内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
温度制御
質量(kg)
TKG品番(2017)
庫内温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88833796
HB-118R
375×214×251
450×283×350
230
サーモスタット
7.6
6-0749-0201
-
¥
45,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
88833805
HB-40NR
370×324×345
450×410×450
570
電子制御方式
12
6-0749-0301
約80・70(2段階切替)
¥
69,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
88833787
HB-114R
346×214×165
422×283×280
210
サーモスタット
6.4
6-0749-0101
-
¥
39,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください